曜日別特売
ZPY02UN-N6-A6 ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02) SMC 45254116

※4-M11-4-ZP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(N) NBR注文コード45254116品番ZPY02UN-N6-A6
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)2パッド形状平形材質(パッド)(N) NBRねじ径(A6) M6x1 (おねじ)材質NBR接続ねじM6X1おねじ材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出口(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)真空取出方向横(バーブ継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする