曜日別特売
343 10 3M和紙テープ343 3M(スリーエム) 45255954

3M和紙テープ343

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12巻)テープ幅(mm)10注文コード45255954品番343 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。

用途
塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)18基材和紙主な用途車輌塗装用若草粘着剤アクリル系粘着剤粘着力1.8N/10mmトラスコ品番778-2799テープ厚さ(mm)0.090伸び(%)7耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 車の塗装用マスキング
株式会社川田商会 協栄自工

3Mのテープを5種類使ってみて、少し高いけど一番使いやすいです。
他のテープよりもほんの少し厚くてしなやかな感じがします。
厚い分シンナーの影響も少ないし裂けにくいと思います。
薄いのは貼る時も剥がす時も常に信頼性に欠ける感じがします。
粘着も少し良い感じがします。
もう少し安くしてくれたら最高です。

対象商品 : 09570452
2025-08-22
用途: 木材のラベル付け
製造業

ヒノキ、SPF材等で木工品を日々製作しております。本テープは切断後の複数部材がそれぞれ識別出来るよう各部材のラベル付けに使用しております。
接着力も丁度良いようで貼った後の剥がしでも木材を傷めずに重宝しております。

対象商品 : 09570461
2022-10-25
用途: 塗装作業用やバイク、車等の整備用としても使用
その他業種

塗装作業用を始め、バイクや車等の整備用としても大活躍で、和紙タイプなので外した部品等に貼りメモも書けるので作業がとても大変捗り重宝しています。
また、妻は調味料や食品保存容器の他、日常のメモ用としても大活躍しています。

対象商品 : 45256015
2022-10-06
用途: 車のボディ
医療・福祉・介護関連業

車のボディの保護フィルムの剥がれ防止や傷予防
60mmは中々売ってないのでいつも頼んでいます
1週間ほど屋外に置いていても剥がす時糊残らず安心して使用しています。

対象商品 : 09570477
2022-03-25
用途: スリーエム
オレンジサイト卸売・小売業

実績と信頼の3M製品に悪い物はない 3Mダイノック製品のロールの最後のマスキングテープを探しているのですが、これではなかった。実績と信頼の3M製品に悪い物はない

対象商品 : 45255936
2021-02-23
用途: キワ張り、ライン決
株式会社ネットワーク神奈川

343テープは直線用
真っすぐなライン、直角などに最適
和紙なので切りやすいので素早い作業に最適です

対象商品 : 45256015
2019-05-24
用途: 3Dプリンターのプラットフォームシートとして使用
サービス業

印刷物の食いつきもよく反りや印刷失敗を防ぐことができる。
専用品と比べて価格が安価なのでコストを気にせずに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 09570452
2019-02-27
用途: 多肉植物の梱包
北山多肉農・林・水産業

多肉植物の梱包に使っています。色がきれいで使っていて楽しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする