曜日別特売
PA-25 3M スコッチ ビニール補修用テープ 3M(スリーエム) 45256374

3M スコッチ ビニール補修用テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード45256374品番PA-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!

テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13主な用途補修用基材ポリエチレントラスコ品番542-3562使用温度範囲(℃)-20~70粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256374
2017-07-16
用途: EVAケースの補修

水濡れや、こすれによる剥がれがなく非常に丈夫だという印象です。
リピート確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする