日東工業
CPNLP 電灯・動力混合分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
45262917
品番
CPNLP514-504A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
予備スペース
(電灯分電盤)0
(動力分電盤)0
分岐回路数
(電灯分電盤)PNX51T 2P1E 20A
(動力分電盤)MCB 3P 30A
主幹
(電灯分電盤)MCB 3P 50A
(動力分電盤)MCB 3P 50A
縦(mm)
900
横(mm)
500
深さ(mm)
120
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
適合キャビネット
B12-59C
注意
※保守等で主幹ブレーカを変更される場合は、主幹用プラグインユニット付ブレーカをご用命ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45262917
CPNLP514-504A
26115024
CPNLP514-504J
アイセーバ 電灯・動力分電盤
日東工業
1台
¥
119,800
税込
¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です