PEN-PUM・PNL-PUM 電灯分電盤 電力計測機能付(主幹計測タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45278554品番PEN6-30-PUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,000
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)160塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B分岐回路数30適合キャビネットB12-58C予備スペース0主幹単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA)漏電ブレーカ:GBE 68NJ 3P 60A(F100)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする