カトウ工機
RF型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L1(mm)
73
78
73
63
53
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45279213
品番
BT50RF414
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
型式
BT50RF414
寸法L1(mm)
73
本体質量(kg)
4.16
寸法C1(mm)
51
寸法C2(mm)
28
寸法F(Φmm)
半径1.0
能力範囲
M4~M14
寸法L0(mm)
115
商品説明動画
【RF型】ラジアルフロートで芯ずれ吸収!
参考になった