ERコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タップサイズ(メートルネジ)M3、M3.5、(ユニファイネジ)UNo.5、UNo.6注文コード45281207品番ER8-4 (M3・3.5 U NO.5・6)
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ER/AR型テーパコレットシリーズです。

寸法D2(mm)8寸法H4(mm)13.5タップサイズ(メートルネジ)M3、M3.5、(ユニファイネジ)UNo.5、UNo.6軸径d1(Φmm)タップ:4専用スパナES8M
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする