ムラキ
99 ホルダー/チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
lc3:712.1
注文コード
45283386
品番
99616-C52
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
180
刃数
4
寸法(mm)
lc3:712.1
タイプ
BC25-C22-180
ねじ
NS-30072
寸法L1(mm)
80
寸法D(mm)
Φ33
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(mm)
Φ20
寸法C(Φmm)
22(min)・32(max)
寸法R1(mm)
11
寸法R2(mm)
16
レンチ
NK-T9
寸法lc2(mm)
7.1
寸法lc1(mm)
5.5
使用インサート
N9GX090308