ムラキ
ディキシ NCセンタードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(10本)
刃径D(Φmm)
1.25+0.14/0
5.0+0.14/0
1.0+0.14/0
1.5+0.14/0
2.0+0.14/0
1
2
全長(mm)
31.5
50
38
溝長(mm)
1.9
13
3
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45284567
品番
1101 1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
刃径D(Φmm)
1.25+0.14/0
材質
超硬
全長(mm)
31.5
溝長(mm)
1.9
刃数
2