ムラキ
OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径D(Φmm)
30
注文コード
45285486
品番
30340
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
30
線径(Φmm)
0.35
寸法L(mm)
43
最大安全回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
長さT(mm)
トリム:29