曜日別特売

MRA超硬ユニバーサルドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45286089品番MRAチヨウコウユニバ-サルドリル 2.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
用途
汎用
ドリル径(Φmm)2.7溝長(mm)21全長(mm)46シャンク径(Φmm)2.7材質超硬ソリッド形状ストレート型式S240呼びMR S240 2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45281828
2024-05-12
用途: 硬度の高い鋼やステンレス鋼の加工。
広瀬刃物店

硬度が高い鋼や難削材(ステンレス鋼)の加工に使用。
ハイスのドリルでは困難でも、このドリルは大丈夫なので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする