2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716

※取付例

2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716
2PJ-HN09 タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業 45288716

タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質(ベルト)ポリプロピレン注文コード45288716品番2PJ-HN09
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90ベルト色ブラック材質(ベルト)ポリプロピレン適合寸法(mm)(棚間口)900サカエ品番192619
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする