曜日別特売
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310

※取付例

5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310
5NJ-SS18 タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業 45289310

タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本材質(ベルト)ナイロン注文コード45289310品番5NJ-SS18
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100ベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロン適合寸法(mm)(棚間口)1800サカエ品番192847
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする