曜日別特売
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407

※取付例

5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407
5NJ-RF12 タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業 45289407

タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
適合寸法(mm)(棚間口)1200
ベルト色ブルー
内容量1本注文コード45289407品番5NJ-RF12
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途
耐震対策、落下防止対策に。
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
適合寸法(mm)
(棚間口)1200
サカエ品番
192591
仕様
樹脂バックル
使用温度範囲(℃)
-10~ 50
破断強度(kg)
90
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
※清掃、脱脂し、しっかりと圧着してください
※ベルトが両面テープと垂直になるように取付けてください
※接着力が十分に得られるには、72時間必要です
※低温(10℃)以下では接着できません。20℃以上が推奨です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする