曜日別特売
EKS1560 MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO 45290186

 

EKS1560 MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO 45290186
EKS1560 MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO 45290186
EKS1560 MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO 45290186
EKS1560 MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO 45290186

MTO 充電式アンダーボンネットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45290186品番EKS1560
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。
両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。
充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。
バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。

質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4
注意
※防水仕様ではありません。
※充電器は付属しておりません。
※ライト点灯中は充電をしないでください。バッテリー寿命の低下や、バッテリーの破損、発熱・発煙・発火につながる恐れがあり、大変危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする