曜日別特売
BS-SS14-WH2 スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong 45292758

BS-SS14-WH2 スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong 45292758
BS-SS14-WH2 スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong 45292758
BS-SS14-WH2 スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong 45292758
BS-SS14-WH2 スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong 45292758
BS-SS14-WH2 スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong 45292758

スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45292758品番BS-SS14-WH2
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマホ/タブレット兼用ホルダー
ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。

用途
商品重量 70g
色 白
耐荷重 約2kg
接続部回転角度 360度回転可能
素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
対応サイズ 12.5cm~21.0cm
ボールジョイント部直径 17mm
材質ABS樹脂使用質量(kg)0.07直径(Φmm)ボールジョイント部:17耐荷重(kg)2接続方式ボールジョイント方式
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする