工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。