曜日別特売
3026282 ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 45293047

※荷姿イメージ画

3026282 ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 45293047
3026282 ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 45293047

ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16L)危険物の品名第一石油類注文コード45293047品番3026282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。

用途
ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。
仕様クイック、【使用時期(季節)】冬【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【硬化乾燥(分/23℃)】40【強制乾燥】60~100℃×20分パス【希釈率(外割wt%)】23~30使用温度(℃)(推奨)5~15荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書:(0.29MB)
注意
※希釈シンナー、塗装粘度はラインの特性(被塗物種、被塗物温度、コンベアスピード、塗装機、極間距離など)により変わります。その際はラインに合致するよう希釈シンナーを選別してください。
※塗装器具等の洗浄の場合、塗料用シンナーA(新)では完全に溶解しないため、ラッカーシンナーを使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする