ムラキ
99 ホルダー/チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
Lc3:4.6
注文コード
45293353
品番
99616-C10
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60
刃数
2
寸法(mm)
Lc3:4.6
タイプ
BC10-C07-60
ねじ
NS-18037
寸法L1(mm)
15
寸法D(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
7.5
寸法C(Φmm)
7(min)、11(max)
寸法R1(mm)
3.8
寸法R2(mm)
4.3
レンチ
NK-T6
寸法lc2(mm)
2.9
寸法lc1(mm)
2.6
使用インサート
N9GX04T002