ムラキ
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
先端角(°)
120
刃数
3
注文コード
45294263
品番
2400-10.4
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
寸法L(mm)
50
先端角(°)
120
寸法D(mm)
10.4
寸法d1(mm)
2.5
寸法d2(mm)
6