ムラキ
99 ホルダー/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ
NS-30055
注文コード
45298199
品番
99619-V082-3/8
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
90
ねじ
NS-30055
寸法(inch)
d:Φ3/8
レンチ
NK-T8
使用インサート
V0820802