曜日別特売
TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674

TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674
TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674
TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674
TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674
TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674
TW302DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 45298674

充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード45298674品番TW302DZ
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品フック幅(mm)81全長(mm)138質量(kg)1.7(バッテリ含)高さ(mm)246電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~4000、3(強):0~3400、2(中):0~2600、1(弱):0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)9.5締付能力(普通ボルト)M10-M20機能ソフトグリップ/LEDライト/Cスプリング式/部材を傷つけにくいハンマケースカバー締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)275モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~3200、3(強):0~2600、2(中):0~1800、1(弱):0~1000適合バッテリーBL1860B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)15.4商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量M16高力ボルト:約360本
関連資料:(1.15MB)
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする