ムラキ
99 ホルダー/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
角度(°)
100
ねじ
NS-35080
注文コード
45301726
品番
99616-20-100
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
ねじ
NS-35080
寸法d(mm)
20
角度(°)
100
寸法D(mm)
16(max.)
寸法T(mm)
6.3(max.)
レンチ
NK-T15