NS(日進工具)
ロングネックエンドミル(深リブ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
有効長l1(mm)
8
12
8
20
全長L(mm)
45
45
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45303187
品番
NHR-2 3X8
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
全長L(mm)
45
刃数
2枚刃
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
4.5
材質
超微粒子超硬合金
有効長l1(mm)
8
ねじれ角(°)
45