ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)4
シャンク径d(Φmm)6
刃長l(mm)3
有効長l1(mm)30
内容量1個注文コード45303485品番NHB-2 R2X30
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。

刃径D(Φmm)4シャンク径d(Φmm)6材質超微粒子超硬合金有効長l1(mm)30刃長l(mm)3刃数2枚刃全長L(mm)70ボール半径R(mm)R2ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする