ブラスト興業
【オーダー】(オーダー/文字・図形)ターポリン幕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
45304886
品番
TMOD-4015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途
工事現場等での啓発に
仕様
ロープ縫製、ハトメ加工
材質
ターポリンⅡ類
寸法(mm)
400×1500
取付け方法
垂れ幕
サービス分類
オーダー・加工
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりご連絡いたしますので、デザインのお打ち合わせをお願いいたします。
※通常納期はレイアウト確定後、7日前後の出荷になります。
※データの色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際の印刷物とは色味が異なることをご了承ください。
※インクジェット印刷機の特性上、広範囲の色ベタ印刷を至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズなどが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※修正回数:初めの打合せ内容からの内容変更は2回までとさせていただきます。(一から書き直しが必要な場合は変更不可な場合がございます。)
※注文キャンセルの場合、仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません