NS(日進工具)
ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
3
1.2
1.5
0.8
4
1.6
2
5
1.8
6
3
1.4
1
シャンク径d(Φmm)
6
4
6
刃長l(mm)
2.5
0.9
1.1
0.6
3
1.2
1.5
3.5
1.3
6
2.5
1
0.75
有効長l1(mm)
25
8
20
6
25
30
12
35
50
16
15
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45307186
品番
NHB-2 R1.5X25
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
有効長l1(mm)
25
刃長l(mm)
2.5
刃数
2枚刃
全長L(mm)
65
ボール半径R(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
30