NS(日進工具)
ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
8
1.2
1.5
0.8
4
1.6
2
5
1.8
6
3
1.4
1
シャンク径d(Φmm)
8
4
6
刃長l(mm)
8
0.9
1.1
0.6
3
1.2
1.5
3.5
1.3
6
2.5
1
0.75
有効長l1(mm)
60
8
20
6
25
30
12
35
50
16
15
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45307195
品番
NHB-2 R4X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
刃径D(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金
有効長l1(mm)
60
刃長l(mm)
8
刃数
2枚刃
全長L(mm)
130
ボール半径R(mm)
R4
ねじれ角(°)
30