日東工業
KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
45309476
品番
KN-32-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
400
深さ(mm)
160
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
適合キャビネット
OR16-44C
仕様
セパレータ付
種類
標準分電盤
開閉器(ブレーカ)
NBE 53J 3P 30A×2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45309476
KN-32-OR
26180045
KN-32-ORJ
屋外用引込開閉器盤
日東工業
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です