曜日別特売
MMP-W020WP 真空断熱ボトル MMP-W020 タイガー魔法瓶 45309804

真空断熱ボトル MMP-W020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45309804品番MMP-W020WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」

質量(kg)0.11スノーホワイト容量(L)0.2エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする