曜日別特売
GR-H1002 アルミアウトドアクッカー4点セット 池商 45310066

GR-H1002 アルミアウトドアクッカー4点セット 池商 45310066
GR-H1002 アルミアウトドアクッカー4点セット 池商 45310066
GR-H1002 アルミアウトドアクッカー4点セット 池商 45310066
GR-H1002 アルミアウトドアクッカー4点セット 池商 45310066
GR-H1002 アルミアウトドアクッカー4点セット 池商 45310066

アルミアウトドアクッカー4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45310066品番GR-H1002
参考基準価格(税別)¥5,073販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・キャンプ調理に必要な鍋(器)の4個セット!
・アルミなので軽量仕様です。
・煮る・炒める・焼くなどの調理ができます。
・重ねてコンパクトに収納できる!
・保管に便利な収納袋付き!
・スポンジが付属しているのでお手入れも楽々、旅先で洗えます。

用途アウトドア クッカー 4点セット キャンプ 調理器具 アウトドア用品 バーベキュー 防災グッズセット内容鍋(大)×1個、鍋(小)×1個、フタ兼用器(大)×1個、フタ兼用器(小)×1個、収納袋×1個、スポンジ×1個質量(g)約475g(セット合計)寸法(cm)鍋/大サイズ:約Φ12.9×H11[約1400cc]、鍋/小サイズ:約Φ11.3×H9.8[約1000cc]、フタ兼用器/大サイズ:約Φ12.9×H6.5[約800cc]、フタ兼用器/小サイズ:約Φ11.3×H6.5[約650cc]主材質本体:アルミニウム 取手:PVC収納時寸法(cm)約W14×D14×H17.5
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする