VTF22021BT ディスプレイ 富士通 45310206

ディスプレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台画面サイズ21.5型ワイド注文コード45310206品番VTF22021BT
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

使いやすい画面調整機能
使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。

付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書仕様3辺狭額デザイン、色域:sRGB 99% / NTSC 72、質量(kg)約3.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.3×228.9×(317.9~460.2)(スタンドあり)機能HDCP対応最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:14ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示14種類(デフォルト日本語)ロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする