曜日別特売
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398

YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398
YAPP-401AC(GG) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 45310398

どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚タイプくるみケットグレージュ注文コード45310398品番YAPP-401AC(GG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。
ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。
【POINT】
着脱が簡単な大きなボタン。なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ。
歩きやすいチャイナドレススリット。足が入れやすいマチ付き足ポケット。すぐに取り出せるリモコンポケット。
コントローラーで温度調節が可能。OFFタイマー運転機能(2時間)、オートオフ機能(8時間)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能。

用途
テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布
材質ポリエステルグレージュタイプくるみケット電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40ウエスト(cm)着用時:(最大)130電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65機能オフタイマー(2時間)、切り忘れ自動OFF(8時間)、ダニ対策機能保証期間1年適応身長(cm)150~180寸法(縦×横)(cm)115×65表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。コントローラーは洗えません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする