50-1420 平袋 未晒  100P ササガワ 45310879

50-1420 平袋 未晒  100P ササガワ 45310879
50-1420 平袋 未晒  100P ササガワ 45310879
50-1420 平袋 未晒  100P ササガワ 45310879
50-1420 平袋 未晒  100P ササガワ 45310879

平袋 未晒 100P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)245
高さ(mm)220
内容量1包(100枚)注文コード45310879品番50-1420
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルな無地の紙袋です
汎用性が高く、ご家庭でも店舗でもお使いいただけます
ナチュラルな雰囲気の無地クラフト紙で、横長の封筒型マチなし平袋タイプです
贈り物のラッピングや、ハンドメイドの雑貨、文房具やお菓子などのを小分けするのにお勧めです
オリジナルのスタンプやシールなどで自分だけの袋にアレンジもできます
100枚袋入です

材質未晒クラフト(50g/m2)幅(mm)245高さ(mm)220入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45310888
2024-11-09
用途: 焼き芋、2本から5本
卸売・小売業

複数本お買い上げの際に利用します。屋号スタンプを押します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする