曜日別特売
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676

※点灯時

TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676
TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 45311676

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
内容量1セット注文コード45311676品番TAKE24a
参考基準価格(税別)¥1,363販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。
ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。
12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。

用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32ピンク電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45311640
2024-07-26
用途: スモール球の交換に
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

BA9SのLEDバルブが好評だった為に、試しに購入。
明るさ申し分ない商品ですが、LEDチップの付いてる部分が長いのが不安材料となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする