曜日別特売
SA-DP02-2100 スーパー阿修羅ビット段付き SK11 45312577

SA-DP02-2100 スーパー阿修羅ビット段付き SK11 45312577
SA-DP02-2100 スーパー阿修羅ビット段付き SK11 45312577

スーパー阿修羅ビット段付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(2本)
全長(mm)10
刃先+2番
内容量1個(2本)注文コード45312577品番SA-DP02-2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼全長(mm)10種類段付き刃先+2番刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする