SK11
スーパー阿修羅ビットタフスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(2本)
1個(2本)
1個(5本)
1個(3本)
1個(10本)
全長(mm)
65
65
85
110
130
150
65、85、110
刃先
+2番
+2番
+1番
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
45312875
品番
SSA-SP02-2065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
高硬度特殊合金鋼
全長(mm)
65
種類
タフスリム
硬度
HRC62
刃先
+2番
チューブ色
レッド
刃先マグネット
あり