曜日別特売
SSA-SP02-2150 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312918

SSA-SP02-2150 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312918
SSA-SP02-2150 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312918

スーパー阿修羅ビットタフスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(2本)
全長(mm)150
刃先+2番
内容量1個(2本)注文コード45312918品番SSA-SP02-2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質高硬度特殊合金鋼全長(mm)150種類タフスリム硬度HRC62刃先+2番チューブ色レッド刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする