曜日別特売
SSA-SP05-2065 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312927

SSA-SP05-2065 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312927
SSA-SP05-2065 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312927

スーパー阿修羅ビットタフスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(5本)
全長(mm)65
刃先+2番
内容量1個(5本)注文コード45312927品番SSA-SP05-2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質高硬度特殊合金鋼全長(mm)65種類タフスリム硬度HRC62刃先+2番チューブ色レッド刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする