曜日別特売
SSA-SP03-2681 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312954

SSA-SP03-2681 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312954
SSA-SP03-2681 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312954

スーパー阿修羅ビットタフスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(3本)
全長(mm)65、85、110
刃先+2番
内容量1個(3本)注文コード45312954品番SSA-SP03-2681
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質特殊鋼全長(mm)65、85、110種類タフスリム対応充電インパクト40V対応刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする