曜日別特売
SSA-SP02-1065 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312970

SSA-SP02-1065 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312970
SSA-SP02-1065 スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11 45312970

スーパー阿修羅ビットタフスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2本)
全長(mm)65
刃先+1番
内容量1個(2本)注文コード45312970品番SSA-SP02-1065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質特殊鋼全長(mm)65種類タフスリム刃先+1番刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする