曜日別特売
SSA-HP02-2065 スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11 45313024

SSA-HP02-2065 スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11 45313024
SSA-HP02-2065 スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11 45313024

スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2本)
全長(mm)65
内容量1個(2本)注文コード45313024品番SSA-HP02-2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)65種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする