曜日別特売
- 白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ 45314580

- 白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ 45314580
- 白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ 45314580
- 白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ 45314580
- 白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ 45314580
- 白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ 45314580
モノタロウ

白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード45314580品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二つ折りにしても使いやすいフェイスタオルサイズに加工しています。
平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
カット部分をフチ縫い縫製しほつれにくく加工しています。

用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別中古材質主に綿素材の中古タオル、中古パイル生地(縫い糸:ポリエステル)寸法(cm)約30×80工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の中古生地は綿100%ではありません、綿以外の化学繊維が混紡された生地が含まれます。
※本製品は洗濯洗浄してからウエスに加工をするため洗浄剤の影響で薄く青みがかったウエスが混入する場合がございます。商品の使用については問題無くご使用いただけます。
※溶剤を使う作業には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 施工後の掃除
建設業・工事業

消耗品のため安価なものを探しておりました。
切れ目を篝ってあり、ほつれないので重宝しております。
1kg単位で次が5kgなので2kgがあればいいかな、と思います。

2026-03-12
用途: オイルをふき取る
松山聖陵高等学校

タオルの厚みもあり良さそうである。割引もあり大変良かった。

2025-11-24
用途: オイル処理にはタオル生地
建設業・工事業

普段のメンテナンスでのオイル処理や汚れ落とし、磨き等に活躍しています。

2024-12-14
用途: 一般的なウエスとして使用しています
有限会社テラサービス業

モノタロウオリジナルのタオルウエスを使用していたのですが、色々なタオルが混じっていて使いずらいので、本製品を購入しました。品質が一定なので価格はやや高いですが、使い勝手は良いです。

3が参考にしています
2025-01-13
用途: コーティングの粗拭き
有限会社 柴藤自動車

多少固めな素材感ではありますが価格コスパ考えれば十二分です

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 油ふき、汚れふき、掃除。
製造業

この布地の白タオルウエスサイズには使い勝手も良く満足しています。
ただ廃棄のさい廃棄のルールで30センチ以内にカットしてから捨てるのが少し手間。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 清掃作業時、機械のメンテナンス時
建設業・工事業

質感も大きさもとても良い。2,3㎏の物があると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45314598
2024-08-22
用途: 射出成形機の掃除

タオル生地で非常に使いやすく
樹脂もきれいに取れます
次回もぜひ購入したい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする