※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
CLE・CLN コンセント盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
縦(mm)
400
横(mm)
100
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
注文コード
45314692
品番
CLE152LC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・主幹ブレーカ種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
100
深さ(mm)
80
摘要
単相2線式
コンセント
2P 15A(引掛形接地極付)×2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
種類
標準分電盤
ブレーカ
GE 52C 2P 20A(F30)×1
定格感度電流(mA)
主幹:F(高速形)30
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500