※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
CLE・CLN コンセント盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
縦(mm)
400
横(mm)
200
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
注文コード
45314832
品番
CLE152L-302PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
縦・横・主幹ブレーカ種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
200
深さ(mm)
80
摘要
単相2線式/三相3線式
コンセント
2P 15A(引掛形接地極付)×2/3P 30A(引掛形接地極付)×2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
種類
標準分電盤
ブレーカ
GE 52C 2P 20A(F30)×1/GE 53C 3P 30A(F30)×1
定格感度電流(mA)
主幹:F(高速形)30
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500