曜日別特売

YUGホイール

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
外径(Φmm)150
粒度#80
幅(mm)25
内容量1個注文コード45315385品番YUG150X25 #80
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)150幅(mm)25粒度#80内径(Φmm)25.4最高回転速度(min-1)3100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする