曜日別特売
BL-25 小鉢 千羽鶴印(エンテック) 45315465

商品本体画像

小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45315465品番BL-25
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/同メーカーのラップいらずNo.1532がはまります

用途小鉢として材質メラミン樹脂容量(mL)220耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類和食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする