CK-114 角仕切皿 千羽鶴印(エンテック) 45315666

商品本体画像

角仕切皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45315666品番CK-114
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます

用途ランチプレートとして材質メラミン樹脂クリーム耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする