商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
角小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
200
200
280
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45315684
品番
CK-51
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途
小鉢として
材質
メラミン樹脂
色
クリーム
容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
注意
※電子レンジ使用不可