曜日別特売

ユニロンベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#60
幅(mm)20
周長(mm)520
内容量1箱(10個)注文コード45315699品番NBE20 20X520 #60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
粒度#60周長(mm)520幅(mm)20寸法(mm)20×520最高回転速度(m/min)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする